PSSNR 4040S-19 Spændeholder med 45° angrebsvinkel og knækspænding til langs- og plandrejning til negative, firkantede platter

Art.-nr.: 3602922
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602922
EAN/GTIN 7291075097993
Producentnummer 3602922
L-nummer L23990 655

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 237,5 mm, hovedlængde (LH) 42 mm, samlet længde (OAL) 250 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 237,5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 50 mm
  • Hovedlængde (LH) 42 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMG 1906
  • Samlet længde (OAL) 250 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -8 grader
  • Skafthøjde (H) 40 mm
  • Skaftbredde (B) 40 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven