E06H SWUCR-02 Borestænger til bearbejdning af små diametre med positive WCGT trigon-platter

Art.-nr.: 3601987
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601987
EAN/GTIN 7291075161779
Producentnummer 3601987
L-nummer L23990 264

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, Dmin afstik 6,6 mm, total længde (OAL) 100 mm, skafthøjde (H) 5,4 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 3,3 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WCGT 020102L
  • Dmin afstivning 6,6 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -15 grader
  • Skafthøjde (H) 5,4 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven