S-SDUCR 6-2 Borestænger med skruelås og 55° rombiske skær med 7° frihøjde

Art.-nr.: 3601972
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601972
EAN/GTIN 7291075093209
Producentnummer 3601972
L-nummer L23990 1497

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/8″, minimum boring diameter (DMIN) 0,562″, samlet længde (OAL) 6″, skafthøjde (H) 0,33″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,35″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Mindste borediameter (DMIN): 0,562″
  • Samlet længde (OAL): 6″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -9 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 0,882″
  • Skafthøjde (H): 0,33″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven