E-SCLCR 8-2 Borestænger med skruelås med 80° rombiske skær med 7° frigang til 20 mm minimum borediameter

Art.-nr.: 3601948
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601948
EAN/GTIN 7291075123449
Producentnummer 3601948
L-nummer L23990 1186

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1/2″, minimum boring diameter (DMIN) 0,622″, samlet længde (OAL) 7″, skafthøjde (H) 0,46″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,35″
  • Mindste borediameter (DMIN): 0,622″
  • Samlet længde (OAL): 7″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -7 grader
  • Skafthøjde (H): 0,46″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven