PSANL 2525M-15 Spændeholder med knækspænde til negative, firkantede skær til skrabning af rør

Art.-nr.: 3601822
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601822
EAN/GTIN 7291075112818
Producentnummer 3601822
L-nummer L23990 683

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 38 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Hovedlængde (LH) 38 mm
  • Diameter InCircle (IC) 15,87 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMX 1507
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 20 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven