MWLNL 4040R-13W Top Wedge-værktøjsholder til udvendig bearbejdning med store Trigon-platter

Art.-nr.: 3601531
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601531
EAN/GTIN 7291075234077
Producentnummer 3601531
L-nummer L23990 1433

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 200 mm, hovedlængde (LH) 45 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 200 mm
  • Funktionsbredde (WF) 50 mm
  • Hovedlængde (LH) 45 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) WNMG 1306
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 40 mm
  • Skaftbredde (B) 40 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven