S40V PQLNR-12 Borestænger med vippeklemme til negative, firkantede skær med 80° skærekanter

Art.-nr.: 3601411
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601411
EAN/GTIN 7291075064322
Producentnummer 3601411
L-nummer L23990 568

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, Dmin afstikning 50 mm, total længde (OAL) 400 mm, skafthøjde (H) 36 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 27 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) QNMG 120408-GN
  • Dmin afstivning 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 400 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -10 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 50 mm
  • Skafthøjde (H) 36 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven