S32U MWLNL-08W Top Wedge borestænger til tosidede Trigon skær

Art.-nr.: 3601328
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601328
EAN/GTIN 7291075037319
Producentnummer 3601328
L-nummer L23990 529

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, sædediameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Dmin afstik 40 mm, total længde (OAL) 350 mm, skafthøjde (H) 28 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WNMG 080404-GN
  • Dmin afstivning 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 350 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -12 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 45 mm
  • Skafthøjde (H) 28 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven