A12K SXFOL-06 Borestænger med kølemiddelkanal til XOMT-platter

Art.-nr.: 3601281
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601281
EAN/GTIN 7291075037814
Producentnummer 3601281
L-nummer L23990 450

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Dmin afstik 10 mm, totallængde (OAL) 125 mm, skafthøjde (H) 4,7 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 4,9 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) XOMT 060204-DT
  • Dmin afstivning 10 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 1,8 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 28,5 mm
  • Skafthøjde (H) 4,7 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven