STGCR 1212F-11 Værktøjsholder med 91° angrebsvinkel og skruespænding til trekantede platter med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3601028
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601028
EAN/GTIN 7291075074482
Producentnummer 3601028
L-nummer L23990 1558

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 80 mm, hovedlængde (LH) 13 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 80 mm
  • Funktionsbredde (WF) 16 mm
  • Hovedlængde (LH) 13 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TC.. 1102
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven