SSBCR 2525M-12 Spænder med 75° angrebsvinkel og skruespænding til firkantede platter med 7° angrebsvinkel

Art.-nr.: 3600964
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600964
EAN/GTIN 7291075074291
Producentnummer 3600964
L-nummer L23990 1301

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 19 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Hovedlængde (LH) 19 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) SC..1204
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven