SDNCN 0808F-07 Klemme med skruespænding til 55° platter med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3600899
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600899
EAN/GTIN 7291075066395
Producentnummer 3600899
L-nummer L23990 1124

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 80 mm, hovedlængde (LH) 14 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) neutral
  • Funktionel længde (LF) 80 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4 mm
  • Hovedlængde (LH) 14 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) DC..0702
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 8 mm
  • Skaftbredde (B) 8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven