S-SVQCR 16-3 Borestænger med skruelås og 35° rombiske skær med 7° frigang

Art.-nr.: 3600838
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600838
EAN/GTIN 7291075093292
Producentnummer 3600838
L-nummer L23990 1082

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt vendeværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 tommer, minimum boring diameter (DMIN) 1,22 tommer, samlet længde (OAL) 12 tommer, skaft højde (H) 0,92 tommer

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,63″
  • Mindste borediameter (DMIN): 1,22″
  • Samlet længde (OAL): 12″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -5 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 2,44″
  • Skafthøjde (H): 0,92″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven