PWLNR 2525M-08 Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning med vippespænde til negative 80° trigon-platter

Art.-nr.: 3600802
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600802
EAN/GTIN 7291075063165
Producentnummer 3600802
L-nummer L23990 66

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 20,5 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 20,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) WN..0804
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven