PDJNL 2020K-15 Klemme med vippeklemme til negative, rombiske 55°-platter

Art.-nr.: 3600695
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3600695
Kopier
EAN/GTIN 7291075062335
Kopier
Producentnummer 3600695
Kopier
L-nummer L23990 1767
Kopier

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 34 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Hovedlængde (LH) 34 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) DNMG 1506
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter