S40U MTLNL-22W Wedge Lock-borestænger med 95° angrebsvinkel til negative, trekantede skær

Art.-nr.: 3600610
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600610
EAN/GTIN 7291075064087
Producentnummer 3600610
L-nummer L23990 342

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, Dmin afstik 49 mm, total længde (OAL) 350 mm, skafthøjde (H) 36 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 27 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TNMA 220408-F3P
  • Dmin afstivning 49 mm
  • Samlet længde (OAL) 350 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -10 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 50 mm
  • Skafthøjde (H) 36 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven