MTJNL 1616H-16W-M Værktøjsholdere med 93° angrebsvinkel og kilespænde til negative, trekantede skær

Art.-nr.: 3600585
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600585
EAN/GTIN 7291075061727
Producentnummer 3600585
L-nummer L23990 2

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 100 mm, hovedlængde (LH) 32 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 100 mm
  • Funktionsbredde (WF) 20 mm
  • Hovedlængde (LH) 32 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TNMG 1604
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven