MTENN 2020K-16W-M Værktøjsholdere med neutral kilelås og kilespænder til negative, trekantede skær

Art.-nr.: 3600466
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600466
EAN/GTIN 7291075061673
Producentnummer 3600466
L-nummer L23990 1730

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 35 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) neutral
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 10 mm
  • Hovedlængde (LH) 35 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TNMG 1604
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -8 grader
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven