S20R CTFPR-16 Clamp Lock-borestænger til trekantede skær med 11° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3600187
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600187
EAN/GTIN 7291075063943
Producentnummer 3600187
L-nummer L23990 17

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, Dmin afstikning 24 mm, total længde (OAL) 200 mm, skafthøjde (H) 18 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 13 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TPMR 160304
  • Dmin afstivning 24 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 4 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 46 mm
  • Skafthøjde (H) 18 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven