SNMG 190616-R3P IC5010 Dobbeltsidede firkantede skær med spånformer til grovbearbejdning

Art.-nr.: 3419944
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3419944
EAN/GTIN 7291075487015
Producentnummer 3419944
L-nummer L23950 3472

Betegnelse

Beskrivelse:

  • WSP - Drejning/notning
  • Hjørneradius (RE): 1,6 mm
  • Skærkantlængde (L): 19,05 mm
  • Incirkeldiameter (IC): 19,05 mm
  • Pladetykkelse (S): 6,35 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 1.6 mm
  • Skærekant længde (L): 19.05 mm
  • Maksimal skæredybde (APMX): 10 mm
  • Diameter på monteringshul (D1): 7.94 mm
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 19.05 mm
  • Skærtykkelse (s): 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.7 mm/rev
  • Min. DC 3.5 mm
  • Min. Drejning af tilspænding (ft(min):): 0.4 mm/rev

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven