VCGT 220530-AS IC1520 Rombiske 35°-platter med 7° frigangsvinkel, høj positiv spånvinkel og skarpe skærekanter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3414029
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3414029
EAN/GTIN 7291075445169
Producentnummer 3414029
L-nummer L23950 1963

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spåndanner AS, hjørneradius (RE) 3 mm, skærlængde (L) 22,1 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, tykkelse skæreplade (S) 5,56 mm

Egenskab:

  • Spanformer AS
  • Hjørneradius (RE) 3 mm
  • Kantlængde (L) 22,1 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,56 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven