CCMT 060204-M3P IC807 Rhombic 80° platter med 7° frigangsvinkel til medium bearbejdning af stål

Art.-nr.: 3359027
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3359027
EAN/GTIN 7291075351897
Producentnummer 3359027
L-nummer L23950 2993

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Chipformer M3P, Hjørneradius (RE) 0,4 mm, Skærlængde (L) 6,3 mm, Diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, Skærepladetykkelse (S) 2,38 mm

Egenskab:

  • Spanformer M3P
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 6,3 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven