VNMG 12T304-F3P IC807 Dobbeltsidet, rombisk 35° vendeskær til for- og efterbearbejdning af stål

Art.-nr.: 3358816
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3358816
EAN/GTIN 7291075486360
Producentnummer 3358816
L-nummer L23950 3477

Betegnelse

Beskrivelse:

  • WSP - drejning/notning
  • Chipformer F3P
  • Hjørneradius (RE): 0,4 mm
  • Skærkantlængde (L): 12,4 mm
  • Incirkeldiameter (IC): 7,15 mm
  • Skærepladetykkelse (S): 3,89 mm

Egenskab:

  • Chip Breaker type F3P
  • Hjørneradius (RE): 0.4 mm
  • Skærekant længde (L): 12.4 mm
  • Maksimal skæredybde (APMX): 2 mm
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 7.15 mm
  • Skærtykkelse (s): 3.89 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.2 mm/rev
  • Min. DC 0.7 mm
  • Min. Drejning af tilspænding (ft(min):): 0.08 mm/rev

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven