VNMG 12T302-F3P IC807 Dobbeltsidet, rombisk 35° vendeskær til for- og efterbearbejdning af stål

Art.-nr.: 3358812
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3358812
EAN/GTIN 7291075450255
Producentnummer 3358812
L-nummer L23950 2841

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spånformer F3P, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærlængde (L) 12,4 mm, diameter indercirkel (IC) 7,15 mm, skærepladetykkelse (S) 3,89 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3P
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Kantlængde (L) 12,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,15 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,89 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,4 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,08 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven