VNMG 12T302-F3M IC804 Dobbeltsidet 35° rhombeformet vendeskær til efterbehandling af rustfrit stål

Art.-nr.: 3356615
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3356615
EAN/GTIN 7291075350845
Producentnummer 3356615
L-nummer L23950 2799

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/boring, spåndanner F3M, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærlængde (L) 12,4 mm, diameter indercirkel (IC) 7,15 mm, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3M
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Kantlængde (L) 12,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,15 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven