SVVNN 2525M-22-AL-JHP Skruespændte værktøjsholdere med målrettet kølemiddeltilførsel til rhombiske 35° platter

Art.-nr.: 3353894
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3353894
EAN/GTIN 7291075404265
Producentnummer 3353894
L-nummer L23990 709

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 41 mm

Egenskab:

  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 41 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VNGU 220630-R3N
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -13,5 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven