DWLNL 2525X-08-JHP-MC Skaftværktøj med målrettet kølemiddeltilførsel gennem fastspændingskloen til negative trigon-platter

Art.-nr.: 3346703
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346703
EAN/GTIN 7291075392210
Producentnummer 3346703
L-nummer L23990 1880

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 121 mm, hovedlængde (LH) 36 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 121 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 36 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven