SVHNL 2525M-22-AL-JHP Skruespændte værktøjsholdere med målrettet kølemiddeltilførsel til rhombiske 35° platter

Art.-nr.: 3336019
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336019
EAN/GTIN 7291075391794
Producentnummer 3336019
L-nummer L23990 714

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 146,34 mm, hovedlængde (LH) 36,3 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 146,34 mm
  • Funktionsbredde (WF) 30,03 mm
  • Hovedlængde (LH) 36,3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) VNGU 22..
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 7 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven