AVC-D40-DVUNR-16T Udskiftelige borehoveder til rhombic 35° skær

Art.-nr.: 3332989
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3332989
EAN/GTIN 7291075365054
Producentnummer 3332989
L-nummer L23990 583

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, funktionslængde (LF) 38 mm, Dmin afstik 56 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 38 mm
  • Funktionsbredde (WF) 34 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VNMG 332-F3M
  • Dmin afstivning 56 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven