TNMG 160412-F3M IC830 Dobbeltsidet trekantet platter til efterbehandling af rustfrit stål og stål med lavt kulstofindhold

Art.-nr.: 3328853
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3328853
EAN/GTIN 7291075342161
Producentnummer 3328853
L-nummer L23950 2273

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner F3M, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærlængde (L) 16,5 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, tykkelse skæreplade (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3M
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 16,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,52 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,15 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven