SNMM 190616-RP IC830 Firkantede platter til kraftig bearbejdning

Art.-nr.: 3314631
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3314631
EAN/GTIN 7291075170177
Producentnummer 3314631
L-nummer L23950 3018

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner RP, hjørneradius (RE) 1,6 mm, skærekantlængde (L) 19,05 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 19,05 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Spanformer RP
  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Kantlængde (L) 19,05 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 7,94 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 1 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 2,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,4 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven