DNMG 150612-TF IC830 Dobbeltsidet, negativ, rhombeformet 55° platter til bearbejdning af en bred vifte af emnematerialer med medium skæreparametre

Art.-nr.: 3308154
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3308154
EAN/GTIN 7291075045642
Producentnummer 3308154
L-nummer L23950 3324

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner TF, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærlængde (L) 15,5 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Europa-Parlamentets forhandlinger
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 15,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 0,4 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,11 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven