PCLCR 1616X-09S-JHP-MC Værktøjsholder til positive, rombeformede 80°-platter til brug på automatiske drejebænke med glidende hoveddok

Art.-nr.: 3308028
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3308028
EAN/GTIN 7291075365351
Producentnummer 3308028
L-nummer L23990 669

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 71 mm, hovedlængde (LH) 23 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 71 mm
  • Funktionsbredde (WF) 16,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 23 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CC.. 09T3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven