{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK4 | |
Hus-⌀ D | 69 mm | |
Nyttelængde B | 116 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 32 mm | |
Største spids-⌀ 30° A | 14 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,006 mm | |
Spidslængde C | 53 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.800 min-1 | |
Til emnevægt | 500 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320673 4 | |
EAN/GTIN | 4062406200060 | |
Producentnummer | 320673 4 |