{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK4 | |
Hus-⌀ D | 60 mm | |
Nyttelængde B | 116 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 8 mm | |
Største spids-⌀ 30° A | 28 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,003 mm | |
Spidslængde C | 45 mm | |
maks. omdrejningstal | 10.000 min-1 | |
Til emnevægt | 1.000 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 321260 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774392 | |
Producentnummer | 321260 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roterende pinol 60° / 30° 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
7.099,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
6.898,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
9.759,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
9.327,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 1.000 | 1.200 | 400 | 600 |
Hus-⌀ D | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maksimal rundløbsfejl | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morsekonus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Nyttelængde B | 116 | 106 | 85 | 106 |
Største spids-⌀ 60° A | 8 | 28 | ||
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids |