Roterende pinol, flad til skifteindsatser, Morsekonus: 4

Art.-nr.: 321266 4
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK4
Hus-⌀ D 60 mm
Nyttelængde B 85 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,003 mm
maks. omdrejningstal 10.000 min-1
Til emnevægt 400 kg
Længde 1 74 mm
L2 10 mm
Udv. ⌀ D1 14 mm
passer til farvekode K14
Uddriverskriver ja
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 321266 4
EAN/GTIN 4062406572310
Producentnummer 321266 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt slankt kabinet med affladning på den ene side for optimal tilgængelighed; meget høj rundløbsnøjagtighed takket være high-end-lejring; også egnet til slibeopgaver.
  • Med forlænget spids og aftrykningsmøtrik, specielt til CNC-maskiner.
  • Komplet værktøj hærdet og slebet.
  • Specielt rulleleje til høje belastninger, også ved høje omdrejningstal.
  • Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til høj belastning og høje omdrejningstal, specielt til NC-maskiner.
Fleksibel anvendelse takket være udskiftelige indsatser. Universel anvendelse på revolverhoved og modspindel i CNC-maskiner.

Specialtilbehør:

Udskiftelige indsatser nr. 320627 - 320631.

Bemærk:

Udskiftning af indsatserne på nøglefladerne ved at dreje i modgående retning.
Aftrykningsmøtrik til NC-maskiner, for at kunne tage spidsen ud af pinoldokken.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven