Roterende pinol 60° / 30°, Morsekonus: 3

Art.-nr.: 321260 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK3
Hus-⌀ D 52 mm
Nyttelængde B 104 mm
Største spids-⌀ 60° A 8 mm
Største spids-⌀ 30° A 25 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,003 mm
Spidslængde C 40 mm
maks. omdrejningstal 12.000 min-1
Til emnevægt 500 kg
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 321260 3
EAN/GTIN 4045197774385
Producentnummer 321260 3

Betegnelse

Udførelse:

Spidsvinkel 60° / 30°.
  • Med forlænget spids og aftrykningsmøtrik, specielt til CNC-maskiner.
  • Komplet værktøj hærdet og slebet.
  • Specielt rulleleje til høje belastninger, også ved høje omdrejningstal.
  • Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til høj belastning og høje omdrejningstal, specielt til NC-maskiner.
Den forlængede løbespids muliggør uhindret opstart af drejeskæret på emnets plane side. Specielt velegnet til kopidrejning.

Bemærk:

Aftrykningsmøtrik til NC-maskiner, for at kunne tage spidsen ud af pinoldokken.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Roterende pinol 60° / 30°, Morsekonus: 3

Roterende pinol 60° / 30°, Morsekonus: 3

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
6.943,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.389,70  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.758,18  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
2.473,37  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
6.682,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.393,13  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
1959,32 DKK
1.482,55  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
8.671,68  DKK
plus moms plus fragt
Til emnevægt 500 kg 300 kg 400 kg 400 kg 600 kg 500 kg 500 kg 300 kg
Hus-⌀ D 52 mm 60 mm 60 mm 60 mm 52 mm 50 mm 50 mm 52 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,003 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,003 mm 0,006 mm 0,006 mm 0,003 mm
Morsekonus MK3 MK3 MK3 MK3 MK3 MK3 MK3 MK3
Nyttelængde B 104 mm 95 mm 95 mm 106 mm 94 mm 79 mm 94,5 mm 94 mm
Produkttype Centrerspids Centrerspids Centrerspids Centrerspids Centrerspids Centrerspids Centrerspids Centrerspids

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven