Roterende pinol 60° / 30° 3

Art.-nr.: 320673 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK3
Hus-⌀ D 50 mm
Nyttelængde B 94,5 mm
Største spids-⌀ 60° A 25 mm
Største spids-⌀ 30° A 12 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,006 mm
Spidslængde C 45 mm
maks. omdrejningstal 5.000 min-1
Til emnevægt 500 kg
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320673 3
EAN/GTIN 4062406200039

Betegnelse

Udførelse:

  • Enhed og løbespidsen er hærdede.
  • Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
  • Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.
  • Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.
Den forlængede spids muliggør uhindret opstart af drejeskæret på emnets plane side. Særligt velegnet til kopidrejning.