{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK6 | |
Hus-⌀ D | 105 mm | |
Nyttelængde B | 169 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 50 mm | |
Største spids-⌀ 30° A | 30 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,01 mm | |
Spidslængde C | 77,5 mm | |
maks. omdrejningstal | 2.800 min-1 | |
Til emnevægt | 2.500 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320673 6 | |
EAN/GTIN | 4062406200275 | |
Producentnummer | 320673 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roterende pinol 60° / 30° 6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
6.384,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
5.751,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 2.500 | 3.500 |
Hus-⌀ D | 105 | 105 |
Maksimal rundløbsfejl | 0,01 | 0,01 |
Morsekonus | MK6 | MK6 |
Nyttelængde B | 169 | 150 |
Største spids-⌀ 60° A | 50 | 50 |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids |