{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK5 | |
Hus-⌀ D | 88 mm | |
Nyttelængde B | 143 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 40 mm | |
Største spids-⌀ 30° A | 18 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,006 mm | |
Spidslængde C | 65 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.000 min-1 | |
Til emnevægt | 1.500 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320673 5 | |
EAN/GTIN | 4062406200107 | |
Producentnummer | 320673 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roterende pinol 60° / 30° 5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
3.203,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
2.145,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
2.681,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 1.500 | 800 | 2.000 |
Hus-⌀ D | 88 | 69 | 88 |
maks. omdrejningstal | 3.000 | 3.800 | 3.000 |
Maksimal rundløbsfejl | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Morsekonus | MK5 | MK5 | MK5 |
Spidslængde C | 65 | 40 | 50,5 |
Største spids-⌀ 60° A | 40 | 32 | 40 |