{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK5 | |
Hus-⌀ D | 69 mm | |
Nyttelængde B | 103 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 32 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,006 mm | |
Spidslængde C | 40 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.800 min-1 | |
Til emnevægt | 800 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320652 5 | |
EAN/GTIN | 4062406200305 | |
Producentnummer | 320652 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Let roterende pinol 5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
2.145,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
3.203,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
2.681,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hus-⌀ D | 69 mm | 88 mm | 88 mm |
maks. omdrejningstal | 3.800 min-1 | 3.000 min-1 | 3.000 min-1 |
Maksimal rundløbsfejl | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morsekonus | MK5 | MK5 | MK5 |
Nyttelængde B | 103 mm | 143 mm | 128,5 mm |
Spidslængde C | 40 mm | 65 mm | 50,5 mm |
Største spids-⌀ 60° A | 32 mm | 40 mm | 40 mm |