Let roterende pinol 2

Art.-nr.: 320652 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Morsekonus MK2
    Hus-⌀ D 49 mm
    Nyttelængde B 79 mm
    Største spids-⌀ 60° A 25 mm
    Maksimal rundløbsfejl 0,006 mm
    Spidslængde C 29,5 mm
    maks. omdrejningstal 5.000 min-1
    Til emnevægt 500 kg
    Produkttype Centrerspids

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 320652 2
    EAN/GTIN 4062406200329
    Producentnummer 320652 2

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Spidsvinkel 60°.
    • Let udførelse med slankt hus.
    • Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
    • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
    • Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.

    Beskrivelse:

    Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
    Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

    Anvendelse:

    Primært til bearbejdning af små og meget små emner på små og store drejemaskiner.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven