{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK4 | |
Hus-⌀ D | 54 mm | |
Nyttelængde B | 85,5 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 25 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,006 mm | |
Spidslængde C | 29,5 mm | |
maks. omdrejningstal | 5.000 min-1 | |
Til emnevægt | 500 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320652 4 | |
EAN/GTIN | 4062406200299 | |
Producentnummer | 320652 4 |