{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK4 | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
maks. omdrejningstal | 10.000 min-1 | |
Til emnevægt | 800 kg | |
Længde 1 | 63 mm | |
L2 | 10 mm | |
Udv. ⌀ D1 | 14 mm | |
Skaft-⌀ D2 | 28 mm | |
passer til farvekode | K14 | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 321265 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774453 | |
Producentnummer | 321265 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roterende pinol til skifteindsatser 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
10.176,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.592,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
6.146,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 800 | 350 | 750 |
Hus-⌀ D | 76 | 76 | |
maks. omdrejningstal | 10.000 | 3.200 | 3.200 |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morsekonus | MK4 | MK4 | MK4 |
passer til farvekode | K14 | K18 | |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids |