Roterende pinol til skifteindsatser 5

Art.-nr.: 321265 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK5
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
maks. omdrejningstal 8.000 min-1
Til emnevægt 1.400 kg
Længde 1 82 mm
L2 14 mm
Udv. ⌀ D1 18 mm
Skaft-⌀ D2 35 mm
passer til farvekode K18
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 321265 5
EAN/GTIN 4045197774460
Producentnummer 321265 5

Betegnelse

Udførelse:

  • Med forlænget spids og aftrykningsmøtrik, specielt til CNC-maskiner.
  • Komplet værktøj hærdet og slebet.
  • Specielt rulleleje til høje belastninger, også ved høje omdrejningstal.
  • Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til høj belastning og høje omdrejningstal, specielt til NC-maskiner.
Fleksibel anvendelse takket være udskiftelige indsatser. Universel anvendelse på revolverhoved og modspindel i CNC-maskiner.

Specialtilbehør:

Udskiftelige indsatser nr. 320627 - 320631.

Bemærk:

Udskiftning af indsatserne på nøglefladerne ved at dreje i modgående retning.
Aftrykningsmøtrik til NC-maskiner, for at kunne tage spidsen ud af pinoldokken.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven