Indsats til roterende pinol 3

Art.-nr.: 320629 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ D 32 mm
Skaft-⌀d 18 mm
Nyttelængde L1 40 mm
Spidsvinkel 60 grader
passer til farvekode K18
Nøglestørrelse 27 mm
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320629 3
EAN/GTIN 4045197774620

Betegnelse

Udførelse:

  • Høj fleksibilitet takket være forskellige geometrier ved samme holdeværktøj.
  • Komplet hærdede og slebne.
  • Hurtig og rentabel udskiftning ved slitage.

Passer til:

Pinol nr. 320617 str. 32, 40, 50/3; nr. 320659 str. 4; nr. 321265 str. 5; nr. 321335 str. 4.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven