{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ D | 55 mm | |
lille spids-⌀ D1 | 30 mm | |
Skaft-⌀d | 18 mm | |
Nyttelængde L1 | 34 mm | |
Spidsvinkel | 60 grader | |
passer til farvekode | K18 | |
Nøglestørrelse | 22 mm | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320629 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774637 | |
Producentnummer | 320629 4 |