{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK2 | |
Hus-⌀ D | 50 mm | |
Nyttelængde B | 89,5 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 25 mm | |
Største spids-⌀ 30° A | 12 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,006 mm | |
Spidslængde C | 40 mm | |
maks. omdrejningstal | 5.000 min-1 | |
Til emnevægt | 500 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer |
320673 2
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4062406200268
Kopier |
|
Producentnummer |
320673 2
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |