Roterende pinol 60° 3

Art.-nr.: 321255 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Morsekonus MK3
    Hus-⌀ D 52 mm
    Nyttelængde B 94 mm
    Største spids-⌀ 60° A 25 mm
    Maksimal rundløbsfejl 0,003 mm
    Spidslængde C 30 mm
    maks. omdrejningstal 12.000 min-1
    Til emnevægt 600 kg
    Produkttype Centrerspids

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 321255 3
    EAN/GTIN 4045197774415
    Producentnummer 321255 3

    Betegnelse

    Udførelse:

    Spidsvinkel 60°.
    • Med forlænget spids og aftrykningsmøtrik, specielt til CNC-maskiner.
    • Komplet værktøj hærdet og slebet.
    • Specielt rulleleje til høje belastninger, også ved høje omdrejningstal.
    • Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
    • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
    • Specialtætning forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.

    Beskrivelse:

    Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
    Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

    Anvendelse:

    Til høj belastning og høje omdrejningstal, specielt til NC-maskiner.

    Bemærk:

    Aftrykningsmøtrik til NC-maskiner, for at kunne tage spidsen ud af pinoldokken.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    Roterende pinol 60° 3

    Roterende pinol 60° 3

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    7 styk på lager
    6.570,81  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    3 styk på lager
    6.824,11  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    8 styk på lager
    8.522,69  DKK
    plus moms plus fragt
    Til emnevægt 600 500 300
    Hus-⌀ D 52 52 52
    Maksimal rundløbsfejl 0,003 0,003 0,003
    Morsekonus MK3 MK3 MK3
    Nyttelængde B 94 104 94
    Største spids-⌀ 60° A 25 8
    Produkttype Centrerspids Centrerspids Centrerspids

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven