{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK5 | |
Hus-⌀ D | 72 mm | |
Nyttelængde B | 136 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 35 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,003 mm | |
Spidslængde C | 43 mm | |
maks. omdrejningstal | 8.000 min-1 | |
Til emnevægt | 2.200 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 321255 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774439 | |
Producentnummer | 321255 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roterende pinol 60° 5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
9.930,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
11.025,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
12.448,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 2.200 | 2.000 | 1.200 |
Hus-⌀ D | 72 | 72 | 72 |
Maksimal rundløbsfejl | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morsekonus | MK5 | MK5 | MK5 |
Nyttelængde B | 136 | 146 | 136 |
Største spids-⌀ 60° A | 35 | 10 | |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids |